• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MODULO VASOS 1/2 IMPACT

Número de artículo: MOD.NS2
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.NS2
EAN / GTIN 3148517320925
Número del fabricante MOD.NS2
Número L L60130 6085

Descripción

Descripción:

  • Módulo de plástico - serie IMPACT 5/16″, 1/2″, Puntas ENH.3/ENP.2/NEX.A, Llave de vaso NS.A, 29 uds.

Volumen de suministro:

  • Las llaves de vaso de 1/2″ serie NS.A: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Conector para puntas de 5/16″: NS.236A
  • Conector para brocas de 1/2″: NS.237A
  • Puntas de impacto de 1/2″ serie 3 ENH: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Puntas de impacto de 5/16″ serie 2 ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Puntas de impacto de 1/2″ serie 3 NEX.A: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • Inserto de plástico: PL.623