• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MOD VASO 3/8' 6P MM J.360 20PC

Número de artículo: MOD.J360-36
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.J360-36
EAN / GTIN 3662424074196
Número del fabricante MOD.J360-36
Número L L60130 9662

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Compatible con el sistema de organización modular de FACOM:- Se adapta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, carro de taller JET+ y maletín MBOX.M. Incluye: 1 carraca rápida reversible de 3/8″ con mango giratorio: J.360.
  • 15 llaves de vaso hexagonal de 3/8″, métricas: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 extensiones 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L 250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ de cardán: J.240A.
  • 1 mango deslizante 3/8″: J.120A.
  • Placa conformada en caliente M
  • 309 x 188 mm /: PL.M16.