MODULO PUNTAS ATORNILLAR

Número de artículo: MOD.E20L
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.E20L
EAN / GTIN 3148517310735
Número del fabricante MOD.E20L
Número L L60130 5621

Descripción

Descripción:

  • Módulo de plástico - series 1/4″, 5/16″, puntas EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, conectores, 23 uds.

Característica:

  • Contenido: EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts SJ.236 - Douille R.235-N - S.236-N
  • Soporte para: PL.624

Volumen de suministro:

  • Puntas 5/16″ serie EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Puntas 5/16″ serie EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Puntas 5/16″ serie EX.2. L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Puntas 1/4″ serie EXR.1L: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Conector CDX® para puntas 5/16″: SJ.236
  • Conector 1/4″ para brocas de 1/4″: R.235
  • Pieza de conexión 1/2″ para brocas 5/16″: S.236
  • Inserto de plástico: PL.624

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop