MODULO CARROCERIA N°2

Número de artículo: MOD.CAR2
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.CAR2
EAN / GTIN 3148519031201
Número del fabricante MOD.CAR2
Número L L60130 4911

Descripción

Descripción:

  • Módulo - Herramientas de carrocería, 14 piezas.

Volumen de suministro:

  • Fresa plana, extrafina: 259
  • Martillo de madera, diámetro 50 mm: 209.50
  • Juego de 3 brocas: 225.J3
  • Lima de cuerpo estándar curvada: 850.S350
  • Soporte de lima de cuerpo: 851B
  • Martillo con superficies de golpeo redondas 28 mm: 860H.28
  • Martillo de golpeo y acabado: 861D.30
  • Contragolpe de planear: 862D.60
  • Martillo de cortar y terminar: 867D
  • Puño de mano: 870B
  • Puño de mano, forma de coma: 871B.55
  • Puño de mano para bordes embridados: 874A
  • Hierro de cuchara largo: 875.3
  • Puño de mano, forma de cuña: 906A
  • Inserto de plástico: PL.679 (corresponde al tamaño de 3 módulos)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop