Módulo de plástico - Serie 65 , Llave de anillo de carraca , 7 piezas.

Número de artículo: MOD.65J7PB
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MOD.65J7PB
    EAN / GTIN 3148517845893
    Número del fabricante MOD.65J7PB
    Número L L60130 10965

    Descripción

    Descripción:

    • Compatible con el sistema de archivado modular de FACOM: adecuado para los carros de taller CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

    Característica:

    • Altura [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • Duración [mm]: 418
    • [kg]: 1,2

    Volumen de suministro:

    • Llave de carraca, serie 65: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
    • Inserto de plástico: PL.608A

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra