Módulo de plástico con 13 llaves de carraca y accesorios

Número de artículo: MOD.467BJ13PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.467BJ13PB
EAN / GTIN 3662424069383
Número del fabricante MOD.467BJ13PB
Número L L60130 10538

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivo modular de FACOM: se adapta a los carros de taller CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,7

Volumen de suministro:

  • 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 467BS. 10 mm
  • Conectores de 3 piezas
  • Inconexión: PL.682

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra