Módulo de plástico - serie 440 , llave de estrella abierta , 13 piezas.

Número de artículo: MOD.440-4PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.440-4PB
EAN / GTIN 3148518006224
Número del fabricante MOD.440-4PB
Número L L60130 10574

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivado modular de FACOM:- Adecuado para los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y la caja MBOX.L.
  • Cabezal inclinado a 15°

Característica:

  • Altura [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • Duración [mm]: 418
  • [kg]: 1,6

Volumen de suministro:

  • Llaves de boca, serie 440: 1/4″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″
  • Inserto de plástico: PL.673

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra