Módulo de plástico - serie 440 , llave de estrella abierta , 4 uds.

Número de artículo: MOD.440-2PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.440-2PB
EAN / GTIN 3148518006064
Número del fabricante MOD.440-2PB
Número L L60130 10919

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivado modular de FACOM:- Adecuado para los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y la caja MBOX.L.
  • Cabezal inclinado a 15°

Característica:

  • Altura [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • Duración [mm]: 418
  • [kg]: 2

Volumen de suministro:

  • Llaves de boca, serie 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Inserto de plástico: PL.314A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra