Escalas de baño MGC 100K-1, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 1000 g

Número de artículo: MGC 100K-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MGC 100K-1
EAN / GTIN 4045761202078
Número del fabricante MGC 100K-1
Número L L40250 2382

Descripción

Descripción:

  • Diseño atemporal
  • Estructura robusta
  • Gran escala circular, fácil de leer
  • Amplia superficie accesible con superficie antideslizante de pl
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Manejo simple: colocarse – leer los valores
  • Cómodo ajuste de la indicación mediante rueda de ajuste
  • Entrega en cartón de diseño

Característica:

  • Altura de dígitos 8 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 290×425×90 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg