Sistema de fijación de ingletes MCX

Número de artículo: MCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Número del fabricante MCX
    Número L L80030 354

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de inglete para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60°
    • Presión uniforme en el inglete
    • Adaptador de ángulo cambiable sin herramientas
    • Práctico accesorio para las pinzas de tornillo BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS y DUO

    Característica:

    • abertura de sujeción: 100 mm
    • Rango angular: 22.5°/30°/45°/60°

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra