Sistema de fijación de ingletes MCX

Número de artículo: MCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Número del fabricante MCX
Número L L80030 354

Descripción

Descripción:

  • Sistema de inglete para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60°
  • Presión uniforme en el inglete
  • Adaptador de ángulo cambiable sin herramientas
  • Práctico accesorio para las pinzas de tornillo BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS y DUO

Característica:

  • abertura de sujeción: 100 mm
  • Rango angular: 22.5°/30°/45°/60°

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra