• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Mitre clamping system MCX

Número de artículo: MCX
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
    Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Número del fabricante MCX
    Número L L80030 354

    Descripción

    Description:

    • Mitre system for 22.5°, 30°, 45° and 60°angles
    • Even pressure on the mitre
    • Angle adapter can be changed without tools
    • Practical accessory for BESSEY screw clamps TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS and DUO

    Feature:

    • Wingspan: 100 mm
    • Angular range: 22.5°/30°/45°/60°

    Application:

    • Interior fittings
    • DIY
    • Furniture and joinery works

    Note:

    • Danger warnings:
      • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
      • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
      • Improper use can cause personal injuries or material damage.
      • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
    • Care instructions:
      • Clean the rails with solvent

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra