Balanzas de silla MCD 300K-1, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MCD 300K-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MCD 300K-1
EAN / GTIN 4045761202030
Número del fabricante MCD 300K-1
Número L L40250 2131

Descripción

Descripción:

  • Esta balanza silla es el instrumento de medición ideal para la geriatría y los paramédicos, pudiendo realizar pesajes en el ámbito adiposo de más de 300 kg
  • Modelo móvil con cuatro ruedas orientables y frenos de bloqueo especialmente cómodos en ambas ruedas detrás
  • Dos apoyabrazos y reposapiés abatibles facilitan el tomar asiento. Ideal para pacientes con sobrepeso o para cambiar pacientes de sitio sin barreras, p. ej. de la cama a la báscula silla
  • Función de retención Hold: En pacientes sentados, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • En el caso de pacientes débiles, el plato de pesaje cómodo optimizado ergonómicamente, ofrece un apoyo seguro durante el pesaje
  • Gracias a sus cuatro ruedas orientables se garantiza la movilidad absoluta de esta báscula silla, pudiendo transportarla al lugar donde se encuentre el paciente. De esta forma se eficiencia la gestión del tiempo del personal, mejorándose también la seguridad de los pacientes, que pueden pesarse en el entorno al que están acostumbrados
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • Las cuatro ruedas permiten, gracias a su gran sección transversal, sortear cómodamente umbrales de puertas, bordes y columnas en ascensores
  • Funcionamiento práctico con pilas que aseguran una gran flexibilidad e independicia de los adaptadores de red, tomas de corriente, cargadores, etc
  • Superficie del asiento y reposapiés en color negro que contrasta claramente, por lo que resulta ideal para pacientes aquejados de demencia
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Asas de disposición ergonómica
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 40 h
  • Dimensiones totales A×P×A 625×990×985 mm
  • Peso neto aprox. 20 kg
  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm