Balanzas para bebés MBC 20K10EM, Margen de pesaje 20 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: MBC 20K10EM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MBC 20K10EM
EAN / GTIN 4045761218123
Número del fabricante MBC 20K10EM

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación (homologación opcional)
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Popular en pediatría: la gran superficie de reposo, con su curva óptima y ergonómica, es ideal para el pesaje seguro de los bebés
  • Función especial para neonatologías: función diferencial para el cálculo del aumento de peso antes y después de la ingestión de alimentos
  • ABS – materia plastica robusto. Higiénico y fácil de limpiar
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Función Hold: por pacientes inquietos tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
  • Idéntico a MBC, pero sin adaptador de red, de precio especialmente atractivo, especialmente adecuado para uso móvil por ejemplo, para parteras
  • Funcionamiento a pilas incluido, el funcionamiento con red eléctrica y acumulador es opcional

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones de bandeja A×P×A 600×280×55 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 330×280×72 mm
  • Dimensiones totales con tallímetro (opcional) A×P×A 600×407×120 mm
  • Puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h
  • Peso neto 4,6 kg