El indicador de fuerza de la mano MAP 130K1, Campo de medición 130 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MAP 130K1
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MAP 130K1
EAN / GTIN 4045761124455
Número del fabricante MAP 130K1

Descripción

Descripción:

  • Versión especial para atletas de fuerza: Ofrece, gracias a su dimensionado y campo de medición ampliado, un extra de aplicación que contempla la mayor fuerza básica de los atletas de fuerza
  • Especialmente indicado para su uso en centros de rehabilitación, para determinar la fuerza de cierre de la mano
  • Cuatro modos de medición que ayudan al personal médico, en un contexto, p. ej., de un programa de rehabilitación, a verificar el estado de forma física de la mano del paciente y a entrenarla con supervisión

Característica:

  • LCD gráfica grande, altura de dígitos 11 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, CR2450, tiempo de funcionamiento hasta 53 h
  • Peso neto aprox. 0,35 kg