COFRE DYNAMO 2500NM - 1P

Número de artículo: M.201B
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo M.201B
EAN / GTIN 3148515082566
Número del fabricante M.201B
Número L L60130 1312

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Precisión: ± 4% del valor indicado
  • Dos escalas de lectura: Nm y lbf-ft
  • Reloj comparador de gran diámetro
  • Señal luminosa al alcanzar el par de apriete
  • Conexión cilíndrica, diámetro 30 mm
  • Numerado, suministrado con certificado de calibración

Característica:

  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Caja: BT.102
  • Potencia [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Potencia [N.m]: 500 - 2500
  • Cuadrado: M.200 EA
  • Cuadrado [″]: 1
  • Llave: M.200DB
  • Rachas: M.151
  • Eje: -
  • Inserto: PL.549
  • [kg]: 18,000