TRINQUETE 1P

Número de artículo: M.151
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo M.151
EAN / GTIN 3148510323602
Número del fabricante M.151
Número L L60130 896

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ángulo de giro 5°
  • Mecanismo con 72 dientes
  • Utilización con la palanca M.125 - M.126 o con el mango deslizante M.120
  • Inversión del sentido de giro mediante anillo giratorio
  • Cromado satinado.

Característica:

  • d [mm]: 73
  • H [mm]: 77
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 197
  • L1 [mm]: 161
  • [kg]: 2,10

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra