Soporte de cambio rápido SNAP-BACK™ para sierras de corona de 32-210 mm, tipo de vástago hexagonal completo >12,7 mm, incluida una broca de centrado polivalente y una broca de centrado para madera

Número de artículo: LXAH9912CPBM
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo LXAH9912CPBM
Copiar
EAN / GTIN 885911809252
Copiar
Número del fabricante LXAH9912CPBM
Copiar
Número L L51190 356
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • La sierra de corona y la broca central LENOX pueden fijarse/aflojarse rápida y fácilmente sin herramientas -. El cambio rápido es posible incluso con una sola mano
  • El sistema es compatible con las sierras de corona habituales - no se necesita ningún adaptador adicional
  • Los pernos de retención protegen las roscas del desgaste y garantizan un ajuste correcto de la sierra de corona y la broca central para un buen resultado final
  • El collarín se engancha durante el taladrado y evita el apriete/bloqueo de la sierra de corona en el soporte
  • El soporte de la sierra de corona encaja directamente en las roscas de la sierra de corona
  • Broca central-. Surtido para diversas aplicaciones/materiales - para un trabajo rápido sin marcha y sin perforación central

Volumen de suministro:

  • 1 soporte SNAP-BACK™ de cambio rápido para sierras de corona 32-210mm, tipo de mango hexagonal completo >12,7mm
  • 1 broca central multiusos, con punta de carburo, 6,4x95mm
  • 1 broca central para madera 10x95mm