Sierras de perforación de carburo de tungsteno de varios materiales 95 mm

Número de artículo: LXAH4334
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo LXAH4334
    EAN / GTIN 885911654265
    Número del fabricante LXAH4334

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de perforación multimaterial para un corte rápido y sin concesiones de madera, madera con clavos, hormigón celular, fibrocemento o ladrillos
    • Hasta 6 veces más rápido en comparación con una sierra de perforación bimaterial LENOX*
    • Los grandes dientes de carburo y el agresivo diseño de los dientes proporcionan una rápida, corte potente
    • Corte sin esfuerzo de madera perforada con clavos
    • Filo de corte con carburo de alto rendimiento - para una alta durabilidad y para proteger los dientes al cortar madera perforada con clavos o materiales abrasivos
    • Diseño multifacético
    • Profundidad de trabajo 62 mm
    • Corta material aún más fuerte en un solo paso
    • Retirada rápida y sin esfuerzo del núcleo de la broca
    • Aplicación: Los dientes de metal duro están optimizados para cortar una amplia gama de materiales - incluyendo madera impregnada de clavos, hormigón celular, fibrocemento y ladrillo
    • *en comparación directa con una sierra de corona bimetálica LENOX en madera impregnada a presión de 5 cm de espesor

    Volumen de suministro:

    • 1 sierra de corona Lenox Carburo Multimaterial 95 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra