Sierra de metal duro 102 mm

Número de artículo: LXAH34
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo LXAH34
EAN / GTIN 885911643559
Número del fabricante LXAH34
Número L L51190 279

Descripción

Descripción:

  • Sierra de agujeros de carburo CTHS 4 102 mm
  • Sierra de agujeros con punta de carburo - sierra de agujeros de carburo extremadamente duradera y resistente para taladrar agujeros en madera, madera penetrada por clavos, acero, acero inox, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Vida útil hasta 50 veces más larga (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de metal duro de alta calidad soldados a los dientes para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
  • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

Contenido:

1 Pieza

Volumen de suministro:

  • Sierra de corona de metal duro 102mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra