Sierras de metal duro 95 mm

Número de artículo: LXAH3334
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo LXAH3334
    EAN / GTIN 885911629782
    Número del fabricante LXAH3334

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de agujeros de carburo CTHS 3 3/4 95 mm
    • Sierra de agujeros con punta de carburo - sierra de agujeros de carburo extremadamente duradera y resistente para taladrar agujeros en madera, madera penetrada por clavos, acero, acero inox, hierro fundido y otros materiales abrasivos
    • Vida útil hasta 50 veces más larga (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
    • Segmentos de metal duro de alta calidad soldados en los dientes para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
    • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
    • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

    Contenido:

    1 Pieza

    Volumen de suministro:

    • Sierra para agujeros de metal duro 95mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra