Chaqueta impermeable y transpirable de alta visibilidad para mujer Yellow XL R

Número de artículo: LW70YERXL
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
Número de artículo LW70YERXL
EAN / GTIN 5036108280834
Número del fabricante LW70YERXL

Descripción

Descripción:

Una clásica chaqueta de alta visibilidad, extremadamente elegante, para mujer. La imagen contemporánea junto con las cintas reflectantes en ángulo aseguran una atractiva hechura favorecedora. El duradero y transpirable tejido Oxford, el borde trasero curvado, la capucha desmontable y los seguros bolsillos con cremallera hacen que esta prenda sea apropiada para múltiples puestos de trabajo.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Bolsillos con cremalleras
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Horma de mujer
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Disponible en tallas XS-3XL
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra