Descripción:
Una fresca nueva imagen y favorecedora hechura para nuestra nueva colección de batas para el mundo de la sanidad y la belleza. El confort de este prenda viene del nuevo tejido elástico y ligero y la trasera con fuelle, de forma que se pueda mover con Usted y todavía mantenga una gran imagen al final del día.
Característica:
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Frontal con corchetes oculto
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Anilla D para llaves o identificación
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;