Descripción:
Es la versión premamá de nuestro batín elástico con un ligero tejido elástico, moderno diseño y favorecedora hechura. El confort de esta prenda está incrementado por el diseño de la trasera con fuelle y frontal con cremallera.
Característica:
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo impermeable para más seguridad
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;