Tornillo de apriete de fundición inyectada LM 250/50

Número de artículo: LM25/5
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo LM25/5
EAN / GTIN 4008158005607
Número del fabricante LM25/5
Número L L80030 363

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de apriete de hasta 1.500 N
  • Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química
  • Viene con tapa protectora
  • Pequeño y fácil de manejar
  • Peso ligero

Característica:

  • alcance de brazo: 50 mm
  • Material / superficie:
    • Partes superiores e inferiores de zinc fundido a presión, recubiertas con polvo
    • Riel de perfil completo fabricado en acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, galvanizado
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Ferrocarril: 15x5 mm
  • abertura de sujeción: 250 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra