Tornillo de sujeción de mesa LM15/5R8 150/50

Número de artículo: LM15/5R8
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo LM15/5R8
EAN / GTIN 4008158032245
Número del fabricante LM15/5R8
Número L L80030 458

Descripción

Descripción:

  • Especialmente para aplicaciones de bricolaje y electrodomésticos
  • Accesorio especial para abrazaderas angulares WS 3/WS 6, abrazadera de tornillo S 10 y abrazaderas paralelas KRE/KREV y KR/KRV de K Body REVO para sujetarlas a un borde de la superficie de trabajo

Característica:

  • alcance de brazo: 50 mm
  • Pernos: Ø8 mm
  • abertura de sujeción: 150 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra