Calibre incorporado - horizontal LB 300-2, Longitud máx. 200 mm, Legibilidad 0,01 mm

Número de artículo: LB 300-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Pie de rey modelo especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo LB 300-2
    EAN / GTIN 4045761139732
    Número del fabricante LB 300-2

    Descripción

    Descripción:

    • Calibre digital con gran precisión de medición, incluso a velocidad alta de proceso
    • Se monta fácilmente en máquinas de herramientas, dispositivos, puestos de pruebas etc
    • El ajuste a cero, la prerreducción y la longitud frontal, así como el cambio de unidad, se ajustan manualmente
    • Interfaz de datos RS-232, de serie
    • Unidades seleccionables: mm, inch

    Característica:

    • Dimensiones carcasa A×P×A 340x42x30 mm
    • Uso con pilas, pilas de serie (3 V CR2032)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra