SLS LONGE 1.2M 2 MOUSQUET VIS 80MM

Número de artículo: LAN1.2
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
    Número de artículo LAN1.2
    EAN / GTIN 3662424028571
    Número del fabricante LAN1.2
    Número L L60130 9675

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Cinturón para enganchar herramientas de la serie FACOM SLS al cinturón
    • 2 mosquetones de acero inoxidable, 80 mm, con tornillo de bloqueo
    • El cinturón es especialmente adecuado para enganchar herramientas pesadas al cinturón o a soportes externos
    • escalera, andamio, jaula de elevación
    • . Las herramientas pesadas se pueden asegurar de forma óptima con este cinturón.
    • Longitud de la correa estirada sin mosquetón: 1,20 m
    • Anchura de la correa: 18 mm
    • Carga nominal admisible: 6 kg