SLS 5 LONGE 20CM 2 MOUSQUET VIS 60MM

Número de artículo: LAN0.2
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
Número de artículo LAN0.2
EAN / GTIN 3662424028564
Número del fabricante LAN0.2
Número L L60130 9943

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Cinturón para fijar las herramientas de la serie FACOM SLS al cinturón
  • 2 mosquetones de acero inoxidable, 60 mm, con tornillo de bloqueo
  • El cinturón es especialmente adecuado para fijar las llaves de estrella de la serie 54A con tubo deslizante 54.M.
  • longitud de la correa sin mosquetón: 200 mm
  • anchura de la correa: 13 mm
  • carga nominal admisible: 4 kg