SLS 5 LONGE POIGNET 1.2M 1 MOUSQUETON 80

Número de artículo: LAN-WRT1.2
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
Número de artículo LAN-WRT1.2
EAN / GTIN 3662424028588
Número del fabricante LAN-WRT1.2
Número L L60130 8033

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Correa para fijar a la muñeca herramientas de la gama FACOM SLS
  • Mosquetón de acero inoxidable, 80 mm, con tornillo de bloqueo
  • Especialmente indicada para fijar a la muñeca herramientas ligeras, permite una gran libertad de movimientos
  • Longitud de la correa estirada sin mosquetón: 1,20 m
  • Anchura de la correa: 20 mm
  • Longitud del bucle de la muñeca: 220 mm
  • Carga nominal admisible: 6 kg