Calibre de taller, con mordazas exteriores y ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm

Número de artículo: L41140 628
Copiar
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 30 jun 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 3-4 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
División 0,05 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo L41140 628
Copiar
EAN / GTIN 7630041105964
Copiar
Número del fabricante 00510822
Copiar

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 90
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 38
Dimensión D [mm]: 4
Dimensión E [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, con patas de exteriores y ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Ajuste fino: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra