Pistola de medición MICROMAR 844 AS como juego

Número de artículo: L40080 1278
Precio válido hasta 31 dic 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40080 1278
EAN / GTIN 4059192021627
Número del fabricante 4487761

Descripción

Ejecución:

  • Rosca de conexión para el cambio de los cabezales de medición.
  • Cabeza de medición autocentrable con tres palpadores de medición decalados en 120° con salida lateral.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm con blindaje de metal duro.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
  • Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.
  • Reloj comparador giratorio para todas las posiciones de medición.

Capacidad de medición 12 - 20 mm.

Descripción:

Pistola de medición autocentrable en el juego Micromar 844 AS; normalizado de fábrica; capacidad de medición: 12 - 20mm; volumen de suministro: manual de instrucciones, reloj comparador digital 1086 R, anillos de comprobación, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra