Pistola de medición MICROMAR 844 AS como juego

Número de artículo: L40080 1277
Precio válido hasta 31 dic 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40080 1277
EAN / GTIN 4059192021610
Número del fabricante 4487760

Descripción

Ejecución:

  • Rosca de conexión para el cambio de los cabezales de medición.
  • Cabeza de medición autocentrable con tres palpadores de medición decalados en 120° con salida lateral.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm con blindaje de metal duro.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
  • Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.
  • Reloj comparador giratorio para todas las posiciones de medición.

Rango de medición 6 - 12 mm.

Descripción:

Pistola de medición autocentrable en el juego Micromar 844 AS; normalizado de fábrica; capacidad de medición: 6 - 12mm; volumen de suministro: manual de instrucciones, reloj comparador digital 1086 R, anillos de comprobación, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), estuche

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra