{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Sujeción | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 0,215 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Bügelmessschraube |
Número de artículo | L40010 5749 | |
EAN / GTIN | 4946368103013 | |
Número del fabricante | 103-138 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |