{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Margen de medición por cada dirección | 0,7 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Longitud de brazo palpador | 14,7 mm | |
Fuerza de medición | 0,3 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | caja estable |
Número de artículo | L40010 11620 | |
EAN / GTIN | 4946368676050 | |
Número del fabricante | 513-401-10E | |
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |