LLAVE DE TUBO PARA BUJIAS 21MM

Número de artículo: L.21L
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L.21L
EAN / GTIN 3148510312156
Número del fabricante L.21L
Número L L60130 10471

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con dispositivo de retención para la bujía
  • El mango en cruz extraíble permite reapretar en un ángulo de 90°
  • Dispositivo para guardar el mango en cruz en el cuerpo de la llave.

Característica:

  • D [mm]: 27,5
  • A [mm]: 300
  • [g]: 460

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra