LLAVE DE TUBO PARA BUJIAS 16MM

Número de artículo: L.16AM
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo L.16AM
    EAN / GTIN 3148510312071
    Número del fabricante L.16AM
    Número L L60130 4917

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Con dispositivo de retención para la bujía
    • El mango en cruz extraíble permite reapretar en un ángulo de 90°
    • Dispositivo para guardar el mango en cruz en el cuerpo de la llave.

    Característica:

    • D [mm]: 22,0
    • A [mm]: 160
    • [g]: 235