Plataforma KXP 30V20LM, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg, Lectura 1 g

Número de artículo: KXP 30V20LM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KXP 30V20LM
    EAN / GTIN 4045761151796
    Número del fabricante KXP 30V20LM
    Número L L40250 3283

    Descripción

    Descripción:

    • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado, base muy rígida con diseño de ala
    • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
    • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

    Característica:

    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 500×400×125 mm
    • Peso neto aprox. 22 kg
    • Longitud del cable aprox. 3 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra