Plataforma KXP 300V20M, Margen de pesaje 150 kg; 300 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: KXP 300V20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KXP 300V20M
    EAN / GTIN 4045761151789
    Número del fabricante KXP 300V20M
    Número L L40250 3417

    Descripción

    Descripción:

    • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado, base muy rígida con diseño de ala
    • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
    • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

    Característica:

    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 650×500×135 mm
    • Peso neto aprox. 34 kg
    • Longitud del cable aprox. 3 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra