Bermudas Ripstop KX3 Dark Navy 30 R

Número de artículo: KX340DNR30
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
Número de artículo KX340DNR30
EAN / GTIN 5036108317264
Número del fabricante KX340DNR30

Descripción

Descripción:

Modernas bermudas de trabajo confeccionadas con tejido Ripstop muy duradero que se estira con el movimiento. Lleno de funcionalidad incluyendo panel en la entrepierna, laterales elásticos y cinturilla con trasera más alta, que asegura protección en cualquier posición durante el trabajo. Los bolsillos multi-función en el muslo proporcionan un espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.

Característica:

  • El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • 11 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Bolsillo para el smartphone
  • Trabillas de cincha para el cinturón para mayor duración
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra