Tornillo de apriete para cantos en C KT8-3

Número de artículo: KT8-3
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KT8-3
EAN / GTIN 4008158017600
Número del fabricante KT8-3
Número L L80040 8

Descripción

Descripción:

  • Abrazadera de tres husillos con marco en C
  • Extra fuerte, con marco forjado
  • De aplicación universal en los campos de procesamiento de madera y metal
  • Adecuada para soldar

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero, templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • abertura de sujeción: 80 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar bordes y partes frontales

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra