Chaqueta Pewter Black M R

Número de artículo: KS32BKRM
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
Tamaño unisex M

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KS32BKRM
EAN / GTIN 5036108196661
Número del fabricante KS32BKRM

Descripción

Descripción:

Ideal para las frías condiciones del trabajo a la intemperie, esta chaqueta reune funcionalidad y moda. El forro interior, de tejido Sherpa Pile, atrapa el calor sobre el tronco, mientras que el ligero acolchado de las mangas reduce el volumen y facilita una mayor libertad de movimiento. Las características incluyen un bolsillo interior con cremallera, bolsillos para el móvil y bolígrafo y acceso para impresión o bordado.

Característica:

  • Forro Sherpa de calidad ″Premium″ para comodidad y calidez óptimas
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • División para el boli
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra