Sudadera con capucha Nickel Black XXL R

Número de artículo: KS31BKRXXL
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
Número de artículo KS31BKRXXL
EAN / GTIN 5036108196814
Número del fabricante KS31BKRXXL

Descripción

Descripción:

Elegante incorporación a nuestra gama de sudaderas, la cremallera frontal permite que se pueda quitar la prenda rápidamente tal y como se necesita en los entornos de trabajo. Confeccionada con nuestro exclusivo tejido Cotton Plus, la sudadera Nickel tiene un corte moderno y una gran cantidad de detalles técnicos, además de un logo discreto.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • 2 bolsillos seguros
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Capucha con forro de punto, para el máximo confort
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Bolsillo de ojal
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra