Bermudas Granite Holster Black/Zoom Grey XL R

Número de artículo: KS18BZRXL
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
Tamaño unisex XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KS18BZRXL
EAN / GTIN 5036108249756
Número del fabricante KS18BZRXL

Descripción

Descripción:

Las bermudas Granite son elegantes, prácticas y son la opción ideal para los días calurosos. La utilización de tejido de polialgodón de gran calidad ofrece el confort y la duración necesaria para los modernos puestos de trabajo. Los bolsillos de pistolera, que se esconden, están hechos de resistente tejido Oxford de Nylon y son perfectos para las herramientas. Otros múltiples bolsillos ofrecen un lugar seguro y pueden albergar teléfonos inteligentes.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Bolsillos con cremalleras
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Colores en contraste para mayor distinción

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra