Descripción:
Protección y estabilidad excelentes sobre todo tipo de suelos. Los materiales modelados que no marcan, son ligeros y evitan el dejar marcas y arañazos sobre la superficie de trabajo. El diseño ergonómico proporciona una completa protección y comodidad, con un agarre superior para evitar deslizamientos. Tiras ajustables para un firme y flexible ajuste en todo momento.
Característica:
- Resistente cubierta exterior para mayor protección
- Diseño ligero y envolvente
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Tejido interior transpirable, que permite que el aire circule
- Un grueso núcleo esponjoso protege las rodillas del usuario
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- 24cm x 16cm
- Este producto se vende en pares
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Material:
Material: TPR; Esponja EPE; Poliéster; Espuma de polietileno expandido;