Weighbridge KIP 600V20SM, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: KIP 600V20SM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo KIP 600V20SM
    EAN / GTIN 4045761207332
    Número del fabricante KIP 600V20SM
    Número L L40250 3135

    Descripción

    Descripción:

    • Báscula de chapa de acero estriada, barnizada, antideslizante, soldada
    • 4 Células de pesaje, acero, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
    • Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
    • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
    • Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
    • Nivelación cómoda de la báscula de plataforma, desde arriba

    Característica:

    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×108 mm
    • Peso neto aprox. 130 kg
    • Longitud del cable aprox. 5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra