Weighbridge KIP 1500V20SM, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: KIP 1500V20SM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo KIP 1500V20SM
EAN / GTIN 4045761207295
Número del fabricante KIP 1500V20SM
Número L L40250 2822

Descripción

Descripción:

  • Báscula de chapa de acero estriada, barnizada, antideslizante, soldada
  • 4 Células de pesaje, acero, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
  • Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
  • Nivelación cómoda de la báscula de plataforma, desde arriba

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×108 mm
  • Peso neto aprox. 130 kg
  • Longitud del cable aprox. 5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra