A escala industrial KGP 6K-4L, Margen de pesaje 6 kg, Lectura 0,2 g

Número de artículo: KGP 6K-4L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KGP 6K-4L
EAN / GTIN 4045761218055
Número del fabricante KGP 6K-4L
Número L L40250 2995

Descripción

Descripción:

  • Con esta combinación de plataforma (KERN KFP V20 IP65) y transmisor de pesaje digital,, sus procesos de pesaje son aptos para cumplir los requisitos de la Industria inteligente 4.0. Solo hay que montar la plataforma, conectar el transmisor de pesaje digital con la red y ya se puede pesar
  • Para transferir rápidamente los datos de pesaje a las redes conectadas, ordenadores, etc
  • Interfaz de datos USB y RS-232 de serie, Alimentación eléctrica mediante una interfaz USB
  • Formatos de transmisión de libre configuración
  • Transmisor de pesaje digital con estándar Interfaz de datos Ethernet a petición
  • Funciones: Pesar, tarar
  • Resolución interna 16 mill. piezas
  • Frecuencia de medición 10 Hz
  • Sencilla configuración con el software incluido
  • KERN YKV-01: Robusta carcasa fundida a presión y plástico
  • KERN YKV-01: Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN (opcional)

Característica:

  • Material del plato de pesaje, acero inoxidable
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra