A escala industrial KGP 300K-2L, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: KGP 300K-2L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KGP 300K-2L
EAN / GTIN 4045761217980
Número del fabricante KGP 300K-2L
Número L L40250 3071

Descripción

Descripción:

  • Con esta combinación de plataforma (KERN KFP V20 IP65) y transmisor de pesaje digital,, sus procesos de pesaje son aptos para cumplir los requisitos de la Industria inteligente 4.0. Solo hay que montar la plataforma, conectar el transmisor de pesaje digital con la red y ya se puede pesar
  • Para transferir rápidamente los datos de pesaje a las redes conectadas, ordenadores, etc
  • Interfaz de datos USB y RS-232 de serie, Alimentación eléctrica mediante una interfaz USB
  • Formatos de transmisión de libre configuración
  • Transmisor de pesaje digital con estándar Interfaz de datos Ethernet a petición
  • Funciones: Pesar, tarar
  • Resolución interna 16 mill. piezas
  • Frecuencia de medición 10 Hz
  • Sencilla configuración con el software incluido
  • KERN YKV-01: Robusta carcasa fundida a presión y plástico
  • KERN YKV-01: Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN (opcional)

Característica:

  • Material del plato de pesaje, acero inoxidable
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C