Soporte de transporte de tableros KFP

Número de artículo: KFP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Número de artículo KFP
    EAN / GTIN 4008158031903
    Número del fabricante KFP
    Número L L80040 4

    Descripción

    Descripción:

    • Capacidad de carga de 75 kg
    • Para elevar y transportar de forma segura tableros de madera, tableros de aglomerado, vidrio y plexiglás
    • Recubrimiento de goma de alta fricción en las mordazas móviles

    Característica:

    • Material / superficie:
      • Templos de aluminio
      • Tapas protectoras de plástico
      • Piezas de plástico restantes
    • abertura de sujeción: 10-65 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Para sujetar bordes y partes frontales

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra